IH-miracolo(IH-ミラコーロ)いため鍋
アルミ合金鍛造製本体底面に有磁性ステンレスディスクを高圧で接合した熱効率抜群のIHクッキングヒーター対応製品。内側はテフロンプラチナ+マーブル加工でこびりつきにくくなっています。
サイズ(cm)28
材質(底面)SUS、(取手)木柄+焼印
色ブルー
タイプいため鍋
底面の厚さ(mm)3
内容量1個
アルミ合金鍛造製本体底面に有磁性ステンレスディスクを高圧で接合した熱効率抜群のIHクッキングヒーター対応製品。内側はテフロンプラチナ+マーブル加工でこびりつきにくくなっています。