BIGフライパン

BIGフライパン コーベック
(7件のレビュー)

大きいのに軽く使い易い!一度に大容量の調理が可能なので高熱費の節約にもなる!
内面はお手入れし易いフッ素樹脂コーティング!
丈夫で長持ち、軽いから楽々調理、少ない油でヘルシー調理!
アップハンドルで、持ち易く、調理し易い。

材質本体/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂 適合ガス火専用 表面処理内面/フッ素樹脂コーティング、外面/焼付塗装 金属ヘラ使用不可 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17658856 4855 約630 300×55
オープン
 
 
取扱い終了
17658865 4856 約670 320×55
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17658865
2022-03-04
用途:
仕込み作業
人生夢路徳麺 様 (飲食業)

火の通りが早く、焦げつきも全くない。
耐久性も今のところ何も問題がない。何度も食洗機に入れているが剥がれ等はみられない。

対象商品:
17658856
2021-03-17
用途:
家庭
卸売・小売業

大きくて丈夫
油のノリもよく使いやすい
安いのでじゃんじゃん使えていい

対象商品:
17658865
2020-05-20
用途:
家庭用
その他業種

この大きなサイズは店頭に置いていないし、安くて嬉しい。

対象商品:
17658856
2019-07-31
用途:
調理作業
その他業種

サイズを小さいのに変更を考えましたが、深さも適度にあり、鍋としても
使えるので、交換しないで良かった思いました。

対象商品:
17658865
2020-04-11
用途:
餃子、卵焼きを作る
製造業

10回ほど使っていますが、今のところくっつきません。

対象商品:
17658856
2020-05-05
用途:
自宅で使用
医療・福祉・介護関連業

薄くて軽い。すぐに使えなくなりそう。値段的に仕方ないと思っています

対象商品:
17658865
2017-09-02
用途:
安い

この大きさ、このお値段、某有名ホームセンターでもありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする