宮崎製作所(MIYACO)
Miyaco アイスペール 0.7L
容量(L)
0.7
材質
18-8ステンレス
質量(g)
630
構造
二重構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×120×210
品名・タイプ
アイスペール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17795164
KT-2
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください