宮崎製作所(MIYACO)
Miyaco ワインクーラー 3.5L
材質
18-8ステンレス
容量(L)
3.5
質量(g)
1400
構造
二重構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×170
品名・タイプ
クーラー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17795182
KT-4
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください