バッテリーチャージャー C3
高性能コンパクト充電器!!持ち運びに便利で扱いやすい軽量・コンパクト設計 電流・電圧をフルオートマチック制御で簡単操作、過充電を防止、バッテリーを傷めない、安全対策様々なバッテリーに対応・充電可能サイズ(推奨)・・・二輪車用 6V・12V (全サイズ)、四輪車用 12V (A~Bサイズ)・充電可能サイズであれば二輪、四輪以外の用途でも使用可能(水上バイク、スノーモービル、レンタルボート(マリン)、クラッシックカー・スポーツ+AR7カー、農業機械)鉛硫酸式のバッテリーに使用可能
液式(液栓・フラット)・GEL・AGMレッド・ドット・デザイン賞・世界最大のデザイン・コンテストのひとつとして有名な賞を受賞(2011年受賞)日本専用仕様 AC 100V 50/60Hz 電安法(PSE)適合検査済みバッテリー接続用クリップクリップはネジ式となっており、丸端子でもバッテリーに接続できます。二輪車や使用頻度が低い車両での使用では車両側端子と共締めできます。・充電ケーブル(脱着可能)ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。10A ヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンガーフックC3 背面に取り付けることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。
バッテリー6V/12V、鉛硫酸バッテリー、液式、ジェル、AGM(VRLA)
付属品バッテリー接続用クリップ、C3専用充電ケーブル(脱着可能)、ハンガーフック
使用温度範囲(℃)0~+40
出力(DC)6V/12V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×81×55
入力(AC)100V/50/60Hz 60W[PSE]
防塵防水性能IP65
充電電圧(V)14.7(±0.25)/14.4(±0.25)/7.2(±0.25)
充電電流(A)3.5(±10%)/0.8(±10%)
ヒューズ容量(A)2.5(内蔵)
内容量1台
注意
※大型車の充電は長時間を要します。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2019-10-08
- 用途:
- 車やバイクのバッテリー充電に使用。
- 対象商品:
- 17801105
取り扱いが簡単で安全。重宝しています。バッテリーに接続したときに、現在のバッテリー量がわかると便利です。
エヌプラン 様
2018-07-05
- 用途:
- バイク充電
以前使っていた物より断然いいです
質感もいいしなんといっても「ボッシュ」です
名に恥じない製品だと思います。
2016-10-27
- 用途:
- 田植機の充電に使用する。
- 対象商品:
- 17801105
田植え時期の数日間限定で使用する田植機は、バッテリーの自然放電ですぐにダメになっていましたが、今では長持ちするようになり喜んでます。
1人が参考にしています