曜日別特売

チップ SDKN

チップ SDKN - 住友電工ハードメタル
形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18400375SDKN42MTACZ330ACZ330
12,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
18400384SDKN42MTACZ350ACZ350
12,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
18400393SDKN53MTT250AT250A
17,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
18400366SDKN42MG10EG10E
8,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18400366SDKN42MG10E05900151SDKN42M G10ESDKN42MG10E チップ SDKN 住友電工ハードメタル 05900151チップ SDKN住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする