4スト モーターサイクル 20W50

4スト モーターサイクル 20W50 Valvoline
(13件のレビュー)

特殊な増粘剤とシリコンの配合により高回転、高温化でも安定した潤滑膜を保持
湿式クラッチの最適な摩擦特性を維持し、滑らかなシフトに貢献する
優れた清浄分散性能により、エンジン内部をクリーンに保つ
亜鉛系添加剤の配合によりミッションの摩耗を最小限に抑える
燃焼生成物によるエンジンの腐食を強力にガード

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性 内容量1本(946mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベースオイル
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17827355 JASO/MA2 鉱物油 20W-50 SJ 0.95
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17827355
2024-08-04
用途:
古いエンデューロに

ミッションの入りは長く走っても安定しています。
少し以前に価格が急に倍以上になったので次からは使いにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17827355
2023-06-08
用途:
愛車の手入れ
卸売・小売業

古いカブ90に使用します。15W-50のオイルが良かったので、20W-50はどうか、使用してみようと注文しました。次回のオイル交換での変化が楽しみです。

対象商品:
17827355
2022-07-25
用途:
空冷四気筒 旧車に使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

酷暑に対応するため20W-50で旧車には鉱物油がよく、そしてJASO規格がMA2でさらにAPIはSLグレードなのでこれにしました
外気温30度越えのなか始動から市街地の渋滞でも静かで滑らかな感じは終始かわらずでした
3000キロ目安に交換しようと思いますが距離を重ねてからの変化はこれから評価したいと思います
ボトルにはノズルは内蔵なしですが簡易メモリがついているのでジョッキなどなくても計量できるので便利です
リピートするかは距離乗って交換までいい感じがしたら考えます

モノタロウさんにお願いです
届いた外箱が変形していました 明らかに落としたか何かしたようで幸いプラボトルなので衝撃に強かったためか容器からオイル漏れはありませんでしたが、そういう問題ではなく商品は丁寧に扱うようおねがいします

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

2021-02-24
用途:
250ccバイクのオイル交換
サービス業

ホンダの古いバイクに使用しました。ホンダG1オイル使用では漏れ滲みが有った為、こちらを試してみたところ、だいぶ改善されました。やはり20w-50位の固さがないとダメみたいです。次回も注文したいです。

3人が参考にしています
対象商品:
17827355
2019-04-08
用途:
古いバイクのギヤオイル
サービス業

バンバン50とTOMOSのギヤオイルに使用しました。これ以上粘度が上がるとスピードが出なくなるし、これ以上サラサラにしてもスピードは上がらず、かえって漏れたりするのでちょうどよいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
17827355
2019-02-26
用途:
オイル交換

旧車のオイル交換で使用しました。エンジンが静かになり、オイル上がりも治まりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17827355
2017-09-10
用途:
バイクに
株式会社 シーアンドエム 様 (卸売・小売業)

50番のオイルにしては非常に安く、早い段階でのオイル交換には、コストパフォーマンスに優れる。次回も利用したい。

対象商品:
17827355
2017-06-23
用途:
ローバーミニのエンジンオイルとして

ミッションギアの入りにくさもなくスムーズで快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする