曜日別特売

カウンタークロス

カウンタークロス - 大黒工業カウンタークロス - 大黒工業カウンタークロス - 大黒工業カウンタークロス - 大黒工業
(1件のレビュー)
全16種類を絞り込む
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(g/m2)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18301998(CR-601)35X60cm1箱(100枚)60g/m2ホワイト35X60cm
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
18302007(CL-601)60X60cm1箱(50枚)-ホワイト60X60cm
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18302025(CL-801)60X60cm1箱(30枚)-ホワイト60X60cm
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18302043(CL-602)60X60cm1箱(50枚)-ピンク60X60cm
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18302068(CL-802)60X60cm1箱(30枚)-ピンク60X60cm
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18302077(CR-603)35X60cm1箱(100枚)60g/m2グリーン35X60cm
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
18302086(CL-603)60X60cm1箱(50枚)-グリーン60X60cm
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18302122(CL-604)60X60cm1箱(50枚)-ブルー60X60cm
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
18302147(CL-804)60X60cm1箱(30枚)-ブルー60X60cm
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
18302016(CR-801)35X60cm1箱(60枚)80g/m2ホワイト35X60cm
オープン
取扱い終了
18302034(CR-602)35X60cm1箱(100枚)60g/m2ピンク35X60cm
オープン
取扱い終了
18302052(CR-802)35X60cm1箱(60枚)80g/m2ピンク35X60cm
オープン
取扱い終了
18302095(CR-803)35X60cm1箱(60枚)80g/m2グリーン35X60cm
オープン
取扱い終了
18302104(CL-803)60X60cm1箱(30枚)-グリーン60X60cm
オープン
取扱い終了
返品不可
18302113(CR-604)35X60cm1箱(100枚)60g/m2ブルー35X60cm
オープン
取扱い終了
18302138(CR-804)35X60cm1箱(60枚)80g/m2ブルー35X60cm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18301998
2021-07-24
用途: キッチンのカウンタークロス
One&Onlyフラワーデザイナーズ・スクールサービス業

真っ白で綺麗です。縞縞模様も無いのでスッキリです。
キッチンで食器を拭いたり、まな板の下に敷いたり、テーブル拭いたり、1日の終わりにはシンクの清掃に使って、枚数が余れば翌日に部屋掃除の雑巾にして捨てます。
漂白作業や雑巾洗いの手間がなくなり、時短で助かっています。
生花の花束の保水にも使っています。花束の大きさに合わせてカットします。真っ白なので、ラッピングの見栄えに響かないので美しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする