EFFECTER 6700k ROOM LAMP BULB

EFFECTER 6700k ROOM LAMP BULB IPF
(1件のレビュー)

拡散角180°のワイド配光によりルームランプの純正レンズの効果を最大限に発揮
室内全体を美しい青白光が照射
本製品はEFFECTER 6700Kシリーズと同発光色の為、室内灯のトータルコーディネートにもオススメ
本製品は純正球と変わらぬ製品サイズの為、殆どの灯具に取付可能
信頼の証日亜製LED採用

バルブT10×31、T8×29互換 タイプT8/T10×31 消費電力(W)(12v)0.4 口金その他 色温度(K)6700 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17977322 XR-16
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17977322
2022-09-11
用途:
ルームランプとして
株式会社サポートライフキャッツアイ 様 (医療・福祉・介護関連業)

少し明るくなるかと思い新車に着いていた物をこれに変えたら一段と暗くなり元に戻した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする