曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(11kW~22kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(11kW~22kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(11kW~22kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
254件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18082146CVVM15-6135-AP-1111156135
565,300
467,400
514,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082155CVVM15-6135-AP-1313156135
574,500
475,000
522,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082164CVVM15-6135-AP-1515156135
607,400
499,800
549,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082173CVVM15-6135-AP-66156135
532,100
439,800
483,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082182CVVM15-6135-AP-88156135
532,100
439,800
483,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082198CVVM15-6140-AP-1111156140
609,700
499,800
549,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082207CVVM15-6140-AP-1313156140
587,900
486,000
534,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082216CVVM15-6140-AP-1515156140
621,000
513,400
564,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082225CVVM15-6140-AP-66156140
572,800
473,600
520,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082234CVVM15-6140-AP-88156140
572,800
473,600
520,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082243CVVM15-6145-AP-1111156145
629,500
519,800
571,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082252CVVM15-6145-AP-1313156145
655,200
539,800
593,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082268CVVM15-6145-AP-1515156145
693,400
573,300
630,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082277CVVM15-6145-AP-1717156145
621,000
513,400
564,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082286CVVM15-6145-AP-2121156145
606,600
499,800
549,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082295CVVM15-6145-AP-66156145
591,000
488,600
537,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082304CVVM15-6145-AP-88156145
591,000
488,600
537,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082313CVVM15-6160-AP-1111156160
757,500
626,200
688,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082322CVVM15-6160-AP-1313156160
722,800
597,600
657,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082338CVVM15-6160-AP-1515156160
766,000
633,300
696,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082347CVVM15-6160-AP-1717156160
693,400
573,300
630,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082356CVVM15-6160-AP-2121156160
621,000
513,400
564,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082365CVVM15-6160-AP-66156160
709,100
586,200
644,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082374CVVM15-6160-AP-88156160
709,100
586,200
644,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082383CVVM15-6165-AP-1111156165
821,900
679,500
747,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082392CVVM15-6165-AP-1313156165
790,200
653,300
718,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082408CVVM15-6165-AP-1515156165
838,400
689,800
758,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082417CVVM15-6165-AP-1717156165
766,000
633,300
696,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082426CVVM15-6165-AP-2121156165
693,400
573,300
630,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082435CVVM15-6165-AP-2525156165
665,400
549,800
604,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082444CVVM15-6165-AP-2929156165
676,100
559,000
614,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082453CVVM15-6165-AP-3535156165
795,800
657,900
723,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082462CVVM15-6165-AP-66156165
768,500
635,300
698,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082478CVVM15-6165-AP-88156165
768,500
635,300
698,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082487CVVM15-6170-AP-1515156170
911,100
749,800
824,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082496CVVM15-6170-AP-1717156170
838,400
689,800
758,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082505CVVM15-6170-AP-2121156170
766,000
633,300
696,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082514CVVM15-6170-AP-2525156170
744,400
615,400
676,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082523CVVM15-6170-AP-2929156170
731,900
599,800
659,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082532CVVM15-6170-AP-3535156170
816,000
674,600
742,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082548CVVM15-6175-AP-1515156175
958,900
789,800
868,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082557CVVM15-6175-AP-1717156175
911,100
749,800
824,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082566CVVM15-6175-AP-2121156175
838,400
689,800
758,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082575CVVM15-6175-AP-2525156175
902,500
746,100
820,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082584CVVM15-6175-AP-2929156175
756,900
625,800
688,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082593CVVM15-6175-AP-3535156175
917,700
758,700
834,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082602CVVM15-6175-AP-4343156175
915,700
757,000
832,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082618CVVM15-6175-AP-5151156175
984,900
814,200
895,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082627CVVM15-6180-AP-2525156180
981,600
799,800
879,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18082636CVVM15-6180-AP-2929156180
918,000
758,900
834,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする