曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1663件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
減速比
ブレーキ
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18162375CHHM1-6130DB-EP-B-104/A10-104付き6000シリーズ16130DB-4
372,600
308,100
338,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162384CHHM1-6130DB-EP-B-121/A10-121付き6000シリーズ16130DB-4
375,000
310,000
341,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162393CHHM1-6130DB-EP-B-143/A10-143付き6000シリーズ16130DB-4
411,500
340,200
374,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162402CHHM1-6130DB-EP-B-165/A10-165付き6000シリーズ16130DB-4
411,500
340,200
374,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162418CHHM1-6130DB-EP-B-187/A10-187付き6000シリーズ16130DB-4
411,500
340,200
374,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162427CHHM1-6130DB-EP-B-231/A10-231付き6000シリーズ16130DB-4
425,500
351,800
386,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162436CHHM1-6130DB-EP-B-273/A10-273付き6000シリーズ16130DB-4
425,500
351,800
386,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162445CHHM1-6130-EP-B-59/A10-59付き6000シリーズ16130-4
369,200
305,300
335,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162454CHHM1-6130-EP-B-71/A10-71付き6000シリーズ16130-4
336,800
278,500
306,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162463CHHM1-6130-EP-B-87/A10-87付き6000シリーズ16130-4
336,800
278,500
306,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162472CHHM1-6135DB-EP-B-104/A10-104付き6000シリーズ16135DB-4
398,300
329,300
362,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162488CHHM1-6135DB-EP-B-121/A10-121付き6000シリーズ16135DB-4
434,500
359,200
395,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162497CHHM1-6135DB-EP-B-143/A10-143付き6000シリーズ16135DB-4
451,500
373,300
410,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162506CHHM1-6135DB-EP-B-165/A10-165付き6000シリーズ16135DB-4
427,500
353,400
388,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162515CHHM1-6135DB-EP-B-187/A10-187付き6000シリーズ16135DB-4
442,100
365,500
402,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162524CHHM1-6135DB-EP-B-195/A10-195付き6000シリーズ16135DB-4
442,100
365,500
402,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162533CHHM1-6135DB-EP-B-231/A10-231付き6000シリーズ16135DB-4
442,100
365,500
402,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162542CHHM1-6135DB-EP-B-273/A10-273付き6000シリーズ16135DB-4
442,100
365,500
402,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162558CHHM1-6135DB-EP-B-289/A10-289付き6000シリーズ16135DB-4
442,100
365,500
402,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162567CHHM1-6135DB-EP-B-319/A10-319付き6000シリーズ16135DB-4
442,100
365,500
402,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162576CHHM1-6135DC-EP-B-104/A10-104付き6000シリーズ16135DC-4
405,700
335,400
368,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162585CHHM1-6135-EP-B-71/A10-71付き6000シリーズ16135-4
369,200
305,300
335,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162594CHHM1-6135-EP-B-87/A10-87付き6000シリーズ16135-4
356,300
294,600
324,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162603CHHM1-6140DB-EP-B-104/A10-104付き6000シリーズ16140DB-4
424,200
350,700
385,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162612CHHM1-6140DB-EP-B-121/A10-121付き6000シリーズ16140DB-4
464,000
383,600
421,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162628CHHM1-6140DB-EP-B-143/A10-143付き6000シリーズ16140DB-4
530,100
438,300
482,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162637CHHM1-6140DB-EP-B-165/A10-165付き6000シリーズ16140DB-4
511,300
422,700
464,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162646CHHM1-6140DB-EP-B-187/A10-187付き6000シリーズ16140DB-4
511,300
422,700
464,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162655CHHM1-6140DB-EP-B-195/A10-195付き6000シリーズ16140DB-4
453,300
374,800
412,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162664CHHM1-6140DB-EP-B-231/A10-231付き6000シリーズ16140DB-4
444,300
367,300
404,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162673CHHM1-6140DB-EP-B-273/A10-273付き6000シリーズ16140DB-4
450,800
372,700
409,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162682CHHM1-6140DB-EP-B-289/A10-289付き6000シリーズ16140DB-4
450,800
372,700
409,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162698CHHM1-6140DB-EP-B-377/A10-377付き6000シリーズ16140DB-4
459,900
380,200
418,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162707CHHM1-6140DC-EP-B-104/A10-104付き6000シリーズ16140DC-4
441,500
365,000
401,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162716CHHM1-6140DC-EP-B-121/A10-121付き6000シリーズ16140DC-4
469,000
387,800
426,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162725CHHM1-6140DC-EP-B-143/A10-143付き6000シリーズ16140DC-4
537,900
444,700
489,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162734CHHM1-6140-EP-B-87/A10-87付き6000シリーズ16140-4
364,500
301,400
331,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162743CHHM1-6145DB-EP-B-143/A10-143付き6000シリーズ16145DB-4
569,800
471,100
518,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162752CHHM1-6145DB-EP-B-165/A10-165付き6000シリーズ16145DB-4
553,200
457,400
503,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162768CHHM1-6145DB-EP-B-187/A10-187付き6000シリーズ16145DB-4
553,200
457,400
503,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162777CHHM1-6145DB-EP-B-195/A10-195付き6000シリーズ16145DB-4
486,200
402,000
442,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162786CHHM1-6145DB-EP-B-231/A10-231付き6000シリーズ16145DB-4
489,100
404,400
444,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162795CHHM1-6145DB-EP-B-273/A10-273付き6000シリーズ16145DB-4
475,700
393,300
432,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162804CHHM1-6145DB-EP-B-289/A10-289付き6000シリーズ16145DB-4
475,700
393,300
432,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162813CHHM1-6145DB-EP-B-319/A10-319付き6000シリーズ16145DB-4
475,700
393,300
432,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162822CHHM1-6145DB-EP-B-377/A10-377付き6000シリーズ16145DB-4
475,700
393,300
432,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162838CHHM1-6145DB-EP-B-473/A10-473付き6000シリーズ16145DB-4
475,700
393,300
432,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162847CHHM1-6145DB-EP-B-493/A10-493付き6000シリーズ16145DB-4
485,300
401,200
441,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162856CHHM1-6145DC-EP-B-104/A10-104付き6000シリーズ16145DC-4
452,800
374,400
411,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18162865CHHM1-6145DC-EP-B-121/A10-121付き6000シリーズ16145DC-4
483,900
400,100
440,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする