曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向取付方向自由取付方式取付台付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
386件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18179674CNVM1-6085-EP-B-1111付き6000シリーズ160854
201,100
166,300
182,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179683CNVM1-6085-EP-B-1313付き6000シリーズ160854
201,100
166,300
182,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179692CNVM1-6085-EP-B-1515付き6000シリーズ160854
201,100
166,300
182,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179708CNVM1-6085-EP-B-1717付き6000シリーズ160854
201,100
166,300
182,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179717CNVM1-6085-EP-B-66付き6000シリーズ160854
200,200
165,500
182,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179726CNVM1-6085-EP-B-88付き6000シリーズ160854
200,200
165,500
182,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179735CNVM1-6090-EP-B-1111付き6000シリーズ160904
213,700
176,700
194,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179744CNVM1-6090-EP-B-1313付き6000シリーズ160904
213,700
176,700
194,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179753CNVM1-6090-EP-B-1515付き6000シリーズ160904
213,700
176,700
194,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179762CNVM1-6090-EP-B-1717付き6000シリーズ160904
213,700
176,700
194,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179778CNVM1-6090-EP-B-2121付き6000シリーズ160904
201,100
166,300
182,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179787CNVM1-6090-EP-B-66付き6000シリーズ160904
212,600
175,800
193,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179796CNVM1-6090-EP-B-88付き6000シリーズ160904
212,600
175,800
193,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179805CNVM1-6095-EP-B-1111付き6000シリーズ160954
239,400
198,000
217,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179814CNVM1-6095-EP-B-1313付き6000シリーズ160954
239,400
198,000
217,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179823CNVM1-6095-EP-B-1515付き6000シリーズ160954
239,400
198,000
217,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179832CNVM1-6095-EP-B-1717付き6000シリーズ160954
239,400
198,000
217,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179848CNVM1-6095-EP-B-2121付き6000シリーズ160954
239,400
198,000
217,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179857CNVM1-6095-EP-B-2525付き6000シリーズ160954
207,100
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179866CNVM1-6095-EP-B-2929付き6000シリーズ160954
208,900
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179875CNVM1-6095-EP-B-3535付き6000シリーズ160954
208,900
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179884CNVM1-6095-EP-B-4343付き6000シリーズ160954
217,500
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179893CNVM1-6095-EP-B-66付き6000シリーズ160954
238,000
196,800
216,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179902CNVM1-6095-EP-B-88付き6000シリーズ160954
238,000
196,800
216,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179918CNVM1-6100-EP-B-1717付き6000シリーズ161004
260,600
215,500
237,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179927CNVM1-6100-EP-B-2121付き6000シリーズ161004
252,200
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179936CNVM1-6100-EP-B-2525付き6000シリーズ161004
234,500
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179945CNVM1-6100-EP-B-2929付き6000シリーズ161004
237,000
196,000
215,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179954CNVM1-6100-EP-B-3535付き6000シリーズ161004
222,900
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179963CNVM1-6100-EP-B-4343付き6000シリーズ161004
220,800
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179972CNVM1-6105-EP-B-2525付き6000シリーズ161054
248,400
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179988CNVM1-6105-EP-B-2929付き6000シリーズ161054
250,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18179997CNVM1-6105-EP-B-3535付き6000シリーズ161054
237,000
196,000
215,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180006CNVM1-6105-EP-B-4343付き6000シリーズ161054
236,700
195,700
215,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180015CNVM1-6105-EP-B-5151付き6000シリーズ161054
245,500
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180024CNVM1-6105-EP-B-5959付き6000シリーズ161054
241,800
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180033CNVM1-6110-EP-B-2525付き6000シリーズ161104
261,700
216,400
238,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180042CNVM1-6110-EP-B-2929付き6000シリーズ161104
264,900
219,000
240,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180058CNVM1-6110-EP-B-3535付き6000シリーズ161104
250,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180067CNVM1-6110-EP-B-4343付き6000シリーズ161104
252,400
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180076CNVM1-6110-EP-B-5151付き6000シリーズ161104
259,200
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180085CNVM1-6110-EP-B-5959付き6000シリーズ161104
245,500
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180094CNVM1-6115-EP-B-2525付き6000シリーズ161154
270,900
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180103CNVM1-6115-EP-B-2929付き6000シリーズ161154
274,100
226,600
249,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180112CNVM1-6115-EP-B-3535付き6000シリーズ161154
264,900
219,000
240,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180128CNVM1-6115-EP-B-4343付き6000シリーズ161154
268,200
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180137CNVM1-6115-EP-B-5151付き6000シリーズ161154
265,100
219,200
241,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180146CNVM1-6115-EP-B-5959付き6000シリーズ161154
265,100
219,200
241,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180155CNVM1-6115-EP-B-7171付き6000シリーズ161154
245,500
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18180164CNVM1-6115-EP-B-8787付き6000シリーズ161154
245,500
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする