曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
301件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18188722CNHM1-6085-EP-151516085
112,500
91,980
101,178(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188747CNHM1-6085-EP-6616085
111,600
91,980
101,178(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188756CNHM1-6085-EP-8816085
111,600
91,980
101,178(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188765CNHM1-6090-EP-111116090
125,100
99,980
109,978(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188774CNHM1-6090-EP-131316090
125,100
99,980
109,978(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188808CNHM1-6090-EP-212116090
112,500
91,980
101,178(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188817CNHM1-6090-EP-6616090
124,000
99,980
109,978(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188826CNHM1-6090-EP-8816090
124,000
99,980
109,978(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188844CNHM1-6095-EP-131316095
150,800
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188853CNHM1-6095-EP-151516095
150,800
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188878CNHM1-6095-EP-212116095
150,800
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188887CNHM1-6095-EP-252516095
118,500
96,980
106,678(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188896CNHM1-6095-EP-292916095
120,300
98,980
108,878(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188923CNHM1-6095-EP-6616095
149,400
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18188957CNHM1-6100-EP-212116100
163,600
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189002CNHM1-6105-EP-252516105
159,800
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189018CNHM1-6105-EP-292916105
162,300
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189045CNHM1-6105-EP-515116105
156,900
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189063CNHM1-6110-EP-252516110
173,100
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189106CNHM1-6110-EP-515116110
170,600
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189115CNHM1-6110-EP-595916110
156,900
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189124CNHM1-6115-EP-252516115
182,300
149,800
164,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189133CNHM1-6115-EP-292916115
185,500
149,800
164,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189142CNHM1-6115-EP-353516115
176,300
145,800
160,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189176CNHM1-6115-EP-595916115
176,500
146,000
160,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189185CNHM1-6115-EP-717116115
156,900
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189212CNHM1-6120DB-EP-14314316120DB
199,600
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189237CNHM1-6120-EP-434316120
195,100
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189246CNHM1-6120-EP-515116120
215,500
178,200
196,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189282CNHM1-6125DB-EP-10410416125DB
225,300
186,300
204,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189325CNHM1-6125DB-EP-18718716125DB
234,900
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189343CNHM1-6125DB-EP-23123116125DB
258,400
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189352CNHM1-6125-EP-515116125
247,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189368CNHM1-6125-EP-595916125
215,500
178,200
196,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189377CNHM1-6125-EP-717116125
176,500
146,000
160,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189386CNHM1-6125-EP-878716125
176,500
146,000
160,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189438CNHM1H-6090-EP-661H6090
127,100
99,980
109,978(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189447CNHM1H-6090-EP-881H6090
127,100
99,980
109,978(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189465CNHM1H-6095-EP-13131H6095
142,500
117,800
129,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189587CNHM1H-6100-EP-29291H6100
151,000
119,800
131,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189614CNHM1H-6105-EP-11111H6105
194,800
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189623CNHM1H-6105-EP-13131H6105
194,800
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189666CNHM1H-6105-EP-25251H6105
168,400
139,300
153,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189675CNHM1H-6105-EP-29291H6105
168,400
139,300
153,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189684CNHM1H-6105-EP-35351H6105
165,400
136,800
150,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189702CNHM1H-6105-EP-661H6105
193,400
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189736CNHM1H-6110-EP-21211H6110
186,600
149,800
164,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189745CNHM1H-6110-EP-25251H6110
186,600
149,800
164,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189797CNHM1H-6115-EP-25251H6115
204,100
168,800
185,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18189806CNHM1H-6115-EP-29291H6115
204,100
168,800
185,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする