ロックEZパテ 細目
表面乾燥性が良く、ペーパーの目詰まりが少なくなっています。
防錆鋼板対応型です。
仕様きめが細かく伸びの良いポリパテタイプ、ヘラ付き性良好
配合(主剤/ロックEZパテ)100:(ロックポリパテ硬化剤エロー)2
研磨可能時間(分)20~30分以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状第2種
内容量1缶(3.5kg)
注意
※硬化剤は付属しておりません。
自動車用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09