曜日別特売

フランジ取り付けギヤードモータ

フランジ取り付けギヤードモータ - 富士変速機フランジ取り付けギヤードモータ - 富士変速機フランジ取り付けギヤードモータ - 富士変速機フランジ取り付けギヤードモータ - 富士変速機フランジ取り付けギヤードモータ - 富士変速機フランジ取り付けギヤードモータ - 富士変速機フランジ取り付けギヤードモータ - 富士変速機フランジ取り付けギヤードモータ - 富士変速機

インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。
全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。

ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4内容量1台
全45種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
45種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18315928VX01-005MF0.1三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
36,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18315937VX01-010MF0.1三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
34,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18315946VX01-015MF0.1三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
34,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18315955VX01-020MF0.1三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
34,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18315964VX01-025MF0.1三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
34,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18315973VX01-030MF0.1三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
34,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18315982VX01-040MF0.1三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
34,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18315998VX01-045MF0.1三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内33.3/401.0
34,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316007VX01-050MF0.1三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
34,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316016VX01-060MF0.1三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
47,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316025VX01-080MF0.1三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
47,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316034VX01-100MF0.1三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
47,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316043VX01-120MF0.1三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
54,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316052VX01-160MF0.1三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.31.0
54,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316068VX01-200MF0.1三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
54,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316077VX02-005MF0.2三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
42,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316086VX02-010MF0.2三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
39,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316095VX02-015MF0.2三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
39,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316104VX02-020MF0.2三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
39,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316113VX02-025MF0.2三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
40,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316122VX02-030MF0.2三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
40,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316138VX02-040MF0.2三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
43,700
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316147VX02-045MF0.2三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内33.3/401.0
43,700
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316156VX02-050MF0.2三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
43,700
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316165VX02-060MF0.2三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
53,200
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316174VX02-080MF0.2三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
53,200
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316183VX02-100MF0.2三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
53,200
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316192VX02-120MF0.2三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
61,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316208VX02-160MF0.2三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.31.0
61,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316217VX02-200MF0.2三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
61,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316226VX04-005MF0.4三相200/200/220550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
57,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316235VX04-010MF0.4三相200/200/2201050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
54,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316244VX04-015MF0.4三相200/200/2201550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
54,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316253VX04-020MF0.4三相200/200/2202050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内75/901.0
54,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316262VX04-025MF0.4三相200/200/2202550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内60/721.0
55,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316278VX04-030MF0.4三相200/200/2203050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内50/601.0
55,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316287VX04-040MF0.4三相200/200/2204050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
59,400
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316296VX04-045MF0.4三相200/200/2204550/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内33.3/401.0
59,400
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316305VX04-050MF0.4三相200/200/2205050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内30/361.0
59,400
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316314VX04-060MF0.4三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内25/301.0
76,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316323VX04-080MF0.4三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
76,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316332VX04-100MF0.4三相200/200/22010050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
82,600
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316348VX04-120MF0.4三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
97,200
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316357VX04-160MF0.4三相200/200/22016050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内9.4/11.31.0
97,200
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18316366VX04-200MF0.4三相200/200/22020050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
104,100
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする