SMエンデュランス(化学合成油)10W-50

SMエンデュランス(化学合成油)10W-50 - ニッサン
(14件のレビュー)

ル・マン24時間を戦い抜いたGTR-LMに使用されたベースオイルを使用した化学合成オイル。サーキット走行やジムカーナーなど、本格的なスポーツ走行に最適。

SAE10W-50APISMベースオイル化学合成油
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18323296KLAM4-10504-021缶(4L)4第四類
オープン
取扱い終了
50827918KLAM4-10502-021本(20L)20非危険物
57,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: マイカーのエンジン(V6 3.5L NA)
その他業種

ハード走行時に入れています。最近になってお得感が更に増した気がします。

対象商品 : 18323296
2024-10-19
用途: 自動車メンテナンス
運輸・通信業

純正品を入れておけば間違いはないですね
信頼度が違います

対象商品 : 18323296
2024-04-30
用途: 自家用車のメンテナンス
cosumos901卸売・小売業

日産ディーラーではこのオイルは取り寄せの為、毎回事前連絡してからの訪問でしたがモノタロウで1度の連絡で手に入るので助かります。
カストロールRSを長年使っていましたが中身の変更なのか?偽物なのか?油圧が安定しなくなってきたので信頼できる純正オイルに変更しました。

1が参考にしています
対象商品 : 18323296
2024-05-23
用途: 軽自動車のメンテナンス
卸売・小売業

ターボの軽自動車に10年以上使っています。
購入価格は高くなってきていますが
それでもコスパは良いと思っていますし
GTRにも使えるという安心感があります。

対象商品 : 18323296
2024-12-20
用途: 自動車メンテナンス
運輸・通信業

やっぱり純正、使用に全く問題ありません
安心して使用できます

2024-07-06
用途: 自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安心の日産純正でGTRにも使える性能。某通販サイトよりも安くてお得です。

対象商品 : 18323296
2024-01-27
用途: オイル交換
その他業種

ターボ車に使用してます。化学合成なので熱垂れにも強いと思います。
街乗りユースからサーキットユースまでオススメです。

対象商品 : 18323296
2023-06-07
用途: 街乗りからサーキットまで
サービス業

サーキット走行も対応できる純正オイルです。
ホムセンではまず売ってないですし割引の日に買ってるのでお得に買えます。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする