ロック軽量鈑金パテ 中目

ロック軽量鈑金パテ 中目 ロックペイント

中空顔料配合で厚付けがしやすく、研磨作業が楽にできます。
乾燥性が良く直接サンダーがけができます。
防錆鋼板にも使用可能です。

仕様乾燥性・ヘラ付き性良好、耐ブリスター性あり 配合ロック軽量板金パテ主剤100/057-0033ロック軽量板金パテ硬化剤錆色2 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種 内容量1缶(4kg)
注意
※硬化剤は付属しておりません。
※高張力鋼板(ハイテン鋼板)には使用できません。強制乾燥を行う場合、必ず可使時間後に表面温度が60℃以下で行ってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18324626 057-0350 標準型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
18324635 057-S350 夏型
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする