曜日別特売

FXマイクロ抗菌クロス

FXマイクロ抗菌クロス - テラモトFXマイクロ抗菌クロス - テラモトFXマイクロ抗菌クロス - テラモトFXマイクロ抗菌クロス - テラモトFXマイクロ抗菌クロス - テラモト
(2件のレビュー)

鏡・窓ガラス・金属・樹脂製品についた細かなホコリ、気になる手垢汚れなどをスッキリきれいに除去します。
抗菌効果のあるチャコール繊維(木炭繊維)がクロスに発生する細菌の増殖を抑制し、細菌による臭いの発生も抑えます。繊維の細さは髪の毛の約100分の1で、超極細繊維が目に見えない凹凸に入り込み、ミクロン単位の汚れやホコリも拭き取ります。
超極細繊維の毛細管現象により吸水力も抜群です。
凹凸のある表面はあら拭き用、きめ細かい裏面は仕上げ拭きにお使いいただけます。
クロスのサイズも女性に絞りやすい大きさです。
カラーゾーニングによる清掃にも対応します。

材質表面:ポリエステル80%・ナイロン20% 裏面:ポリエステル100%寸法(mm)300×400内容量1枚
注意
※初回使用時には必ず水洗いしてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18484375CL3749101
880
699
769(税込)
当日出荷
18484384CL3749102
880
699
769(税込)
当日出荷
18484393CL3749103
880
699
769(税込)
当日出荷
18484402CL3749105
880
699
769(税込)
6日以内出荷
18484418CL3749107
880
699
769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18484384
2019-11-19
用途: 清掃作業時
ADS

拭き掃除の必須アイテムです。ホームセンターのマイクロファイバークロスとは全然違うといっていいくらい。今では全色揃え、へたり具合いによって1~3軍に使い分けています。結構な価格ですのでお値段相応といったところでしょうか。

対象商品 : 18484402
2017-05-20
用途: 車のメンテナンス
サービス業

汚れの拭き取り、水滴など、これまで使用してきたクロスより、使いやすいです。また、値段も手頃です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする