曜日別特売

ウエイトローラー

ウエイトローラー - KN企画
(11件のレビュー)

町乗りからレースまで使用できます。

質量(g)6サイズ(mm)15×12内容量1セット(6個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
18471364YW60ヤマハ
590
取扱い終了
¥590
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18471906
2022-09-07
用途: バイクの整備として
医療・福祉・介護関連業

古いアドレスV100のセッティング用に購入しました。段々と、この重さの商品が選べなくなってきましたので、購入できてよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 18471766
2022-04-11
用途: 定期メンテに
その他業種

走行性能を左右する重要備品ですが、耐久性はそう極端な変化はない様な気がします。
普通6個使いますが最初から3個しか入れていないSメーカーも有るようですが6個セッティングして欲しいですね。支点の数も多くなるので減りを軽減できます。
もともと片減りするもんなので定期交換が必須です。0、5G単位の調整が出来ますので加速等何を重視するか調整するのも楽しいものです。

1が参考にしています
対象商品 : 18471547
2020-11-25
用途: タクトAF79のウエイトローラーの交換に使用
教育・研究機関

格安で購入でき、満足しています。セッティングに悩みましたが、今回は5.5gで試してみます。

1が参考にしています
対象商品 : 18471303
2020-09-23
用途: sa39j加速重視セッティング
まつざきカイロプラクティック

KN企画のローラーには向きは無いようです。
耐久性はわかりませんが好みのセッティングように良いです。

対象商品 : 18471696
2021-06-15
用途: バイクの整備
クリサキ

純正品より安く、使用に問題ありません。耐久性はこれからですが安価なので減ったらまた交換します。

対象商品 : 18471538
2018-04-26
用途: バイク整備。
建設業・工事業

キットに入っていたものが、純正と同じ重さでしたので調整用に購入、
6個セットで安いですし、KN企画のものは裏表がないので、組み付け間違えがなくていいです。

対象商品 : 18471793
2018-06-12
用途: バイク
製造業

発進の時のクラッチの感触が良くなった、最高速の向上にも貢献している

対象商品 : 18471608
2017-06-07
用途: メンテナンス全般

実績メーカのウエイトが細かく選定できるので助かります。シフトアップ・ダウンのローラの動きに必要な摩擦係数が安定しており、シフト回転数が安定します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする