電磁切換弁

電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

ウエット形ソレノイドを採用した10MPa以下使用の電磁切換弁です。 低電力ですのでPLCでのダイレクト制御が可能です。

シリーズ低圧 配線接続方法端子箱 横取出し 推奨使用油ISO VG22、32、46 周囲温度(℃)-10~50 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 油温(℃)0~65 内容量1個
お気に入りに追加
53件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び
最高使用圧力(MPa)
最大流量(L/min)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16368153 HD1-3W-BCA-025B-WYR1 25 10 40 スプリングセンタ形切換 端子箱
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368162 HD1-3W-BCA-025B-WYR2 25 10 40 スプリングセンタ形切換 端子箱
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368214 HD1-3W-BGA-025B-WYR1 25 10 40 スプリングセンタ形切換 端子箱
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368223 HD1-3W-BGA-025B-WYR2 25 10 40 スプリングセンタ形切換 端子箱
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368266 HD1-2WD-BCA-025B-WYR1 25 10 40 ノースプリング デテント形切換 端子箱
37,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368275 HD1-2WD-BCA-025B-WYR2 25 10 40 ノースプリング デテント形切換 端子箱
37,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368318 HD1-2S-BCA-025B-WYR1 25 10 40 スプリングオフセット形切換 端子箱
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16368327 HD1-2S-BCA-025B-WYR2 25 10 40 スプリングオフセット形切換 端子箱
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16367882 HD1-3W-BCA-03B-WYR1 3 10 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16367898 HD1-3W-BCA-03B-WYR2 3 10 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16367907 HD1-3W-BCA-03B-WYD2 3 10 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
39,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16367916 HD1-3W-BDA-03B-WYR1 3 10 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16367925 HD1-3W-BDA-03B-WYR2 3 10 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16367934 HD1-3W-BDA-03B-WYD2 3 10 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
39,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16367943 HD1-3W-BGA-03B-WYR1 3 10 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16367952 HD1-3W-BGA-03B-WYR2 3 10 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16367968 HD1-3W-BGA-03B-WYD2 3 10 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
39,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16367977 HD1-3W-BCA-03B-WYD2A 3 10 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
44,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16367986 HD1-3W-BDA-03B-WYD2B 3 10 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
44,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16367995 HD1-3W-BGA-03B-WYD2A 3 10 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
44,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368004 HD1-3W-BGA-03B-WYD2S 3 10 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16368013 HD1-2WD-BCA-03B-WYR1 3 10 60 ノースプリング デテント形切換 端子箱
41,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16368022 HD1-2WD-BCA-03B-WYR2 3 10 60 ノースプリング デテント形切換 端子箱
41,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16368038 HD1-2WD-BCA-03B-WYD2 3 10 60 ノースプリング デテント形切換 端子箱
44,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16368047 HD1-2WD-BCA-03B-WYD2S 3 10 60 ノースプリング デテント形切換 端子箱
46,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368056 HD1-2S-BCA-03B-WYR1 3 10 60 スプリングオフセット形切換 端子箱
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16368065 HD1-2S-BCA-03B-WYR2 3 10 60 スプリングオフセット形切換 端子箱
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16368074 HD1-2S-BCA-03B-WYD2 3 10 60 スプリングオフセット形切換 端子箱
34,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16368083 HD1-2S-KCP-03B-WYR1 3 10 60 スプリングオフセット形切換 端子箱
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16368092 HD1-2S-KCP-03B-WYR2 3 10 60 スプリングオフセット形切換 端子箱
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16368108 HD1-2S-KCP-03B-WYD2 3 10 60 スプリングオフセット形切換 端子箱
34,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16368117 HD1-2S-BCA-03B-WYD2A 3 10 60 スプリングオフセット形切換 端子箱
39,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368126 HD1-2S-BCA-03B-WYD2S 3 10 60 スプリングオフセット形切換 端子箱
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16368135 HD1S-3W-BCA-03B-WYD2 3 25 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
39,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16368144 HD1S-3W-BGA-03B-WYD2 3 25 60 スプリングセンタ形切換 端子箱
39,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16368178 HD1-3W-BCA-025B-WYD2 25 10 40 スプリングセンタ形切換 端子箱
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368187 HD1-3W-BDA-025B-WYR1 25 10 40 スプリングセンタ形切換 端子箱
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368196 HD1-3W-BDA-025B-WYR2 25 10 40 スプリングセンタ形切換 端子箱
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368205 HD1-3W-BDA-025B-WYD2 25 10 40 スプリングセンタ形切換 端子箱
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368232 HD1-3W-BGA-025B-WYD2 25 10 40 スプリングセンタ形切換 端子箱
35,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368248 HD1-3W-BCA-025C-WYD2A 25 10 40 スプリングセンタ形切換 M12-4ピンコネクタ
39,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16368257 HD1-3W-BGA-025C-WYD2A 25 10 40 スプリングセンタ形切換 M12-4ピンコネクタ
39,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16368284 HD1-2WD-BCA-025B-WYD2 25 10 40 ノースプリング デテント形切換 端子箱
37,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16368293 HD1-2WD-BCA-025C-WYD2A 25 10 40 ノースプリング デテント形切換 M12-4ピンコネクタ
41,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16368302 HD1-2WD-BCA-025C-WYD2B 25 10 40 ノースプリング デテント形切換 M12-4ピンコネクタ
41,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16368336 HD1-2S-BCA-025B-WYD2 25 10 40 スプリングオフセット形切換 端子箱
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16368345 HD1-2S-KCP-025B-WYR1 25 10 40 スプリングオフセット形切換 端子箱
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16368354 HD1-2S-KCP-025B-WYR2 25 10 40 スプリングオフセット形切換 端子箱
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16368363 HD1-2S-KCP-025B-WYD2 25 10 40 スプリングオフセット形切換 端子箱
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16368372 HD1-2S-BCA-025C-WYD2A 25 10 40 スプリングオフセット形切換 M12-4ピンコネクタ
32,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16368153 HD1-3W-BCA-025B-WYR1 39855175 HD1-3W-BCA-025D-WYR1 HD1-3W-BCA-025D-WYR1 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855175 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16368162 HD1-3W-BCA-025B-WYR2 39855184 HD1-3W-BCA-025D-WYR2 HD1-3W-BCA-025D-WYR2 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855184 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16368214 HD1-3W-BGA-025B-WYR1 39855209 HD1-3W-BGA-025D-WYR1 HD1-3W-BGA-025D-WYR1 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855209 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16368223 HD1-3W-BGA-025B-WYR2 39855218 HD1-3W-BGA-025D-WYR2 HD1-3W-BGA-025D-WYR2 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855218 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16368266 HD1-2WD-BCA-025B-WYR1 39855254 HD1-2WD-BCA-025D-WYR1 HD1-2WD-BCA-025D-WYR1 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855254 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16368275 HD1-2WD-BCA-025B-WYR2 39855263 HD1-2WD-BCA-025D-WYR2 HD1-2WD-BCA-025D-WYR2 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855263 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16368318 HD1-2S-BCA-025B-WYR1 39855306 HD1-2S-BCA-025D-WYR1 HD1-2S-BCA-025D-WYR1 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855306 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16368327 HD1-2S-BCA-025B-WYR2 39855315 HD1-2S-BCA-025D-WYR2 HD1-2S-BCA-025D-WYR2 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 39855315 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする