ハイピック 黒 No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)

ハイピック 黒 No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大丸鋲螺製作所ハイピック 黒 No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大丸鋲螺製作所ハイピック 黒 No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大丸鋲螺製作所
材質寸法H(mm)10寸法D(mm)8.2表面処理3価ホワイト内容量1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18819675M3×6M30.56
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
18819684M3×8M30.58
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
18819693M3×10M30.510
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
18819702M3×12M30.512
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
18819718M3×15M30.515
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
18819727M3×18M30.518
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
18819736M4×6M40.76
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
18819745M4×8M40.78
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
18819754M4×10M40.710
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
18819763M4×12M40.712
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
18819772M4×18M40.718
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
18819788M4×22M40.722
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4982:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする