大丸鋲螺製作所
ハイピック 黒 No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法d1(mm)
9.5
寸法d2(mm)
8
ねじの呼び
M4
内容量
1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18819797
M4×8
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
18819806
M4×10
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください