大丸鋲螺製作所
ハイピック 白 No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
8.2
表面処理
3価ホワイト
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18819833
M3×6
M3
0.5
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
18819842
M3×8
M3
0.5
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
18819858
M3×10
M3
0.5
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
18819867
M3×12
M3
0.5
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
18819876
M3×15
M3
0.5
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
18819885
M3×18
M3
0.5
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
18819894
M4×6
M4
0.7
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
18819903
M4×8
M4
0.7
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
18819912
M4×10
M4
0.7
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
18819928
M4×12
M4
0.7
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
18819937
M4×15
M4
0.7
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
18819946
M4×18
M4
0.7
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください