大丸鋲螺製作所
ハイピック 白NO.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
9.5
寸法D2(mm)
8
内容量
1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18819973
M4×15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください