大丸鋲螺製作所
プラポイント 白(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法H1(mm)
1.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18829256
M3×6
1箱(500個)
M3
0.5
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
18829265
M3×8
1箱(500個)
M3
0.5
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18829274
M3×10
1箱(500個)
M3
0.5
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18829283
M3×12
1箱(500個)
M3
0.5
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18829292
M3×20
1箱(500個)
M3
0.5
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
18829308
M4×6
1箱(500個)
M4
0.7
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18829317
M4×8
1箱(500個)
M4
0.7
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
18829326
M4×10
1箱(500個)
M4
0.7
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18829335
M4×12
1箱(500個)
M4
0.7
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18829344
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18829353
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
18829362
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
18829378
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
18829387
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
18829396
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
18829405
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
18829414
M6×25
1箱(300個)
M6
1
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
18829423
M3×15
1箱(500個)
M3
0.5
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18829432
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
18829448
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください