大丸鋲螺製作所
プラポイント 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
長さ(mm)
6
寸法H(mm)
4.6
寸法d(mm)
M3
寸法D(mm)
11
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
8
寸法b(mm)
0.5
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
4.2
寸法H1(mm)
1.5
内容量
1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18829457
M3×6
M3
0.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
18829466
M4×6
M4
0.7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください