大丸鋲螺製作所
黒花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
15
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
11
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全17種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
ねじピッチ
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
27
28
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18830954
M4×8
1箱(500個)
M4
0.7
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
18830963
M4×10
1箱(500個)
M4
0.7
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
18830972
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18830988
M4×16
1箱(400個)
M4
0.7
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
18830997
M4×18
1箱(400個)
M4
0.7
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
18831006
M4×20
1箱(400個)
M4
0.7
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
18831015
M4×23
1箱(350個)
M4
0.7
23
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18831024
M4×28
1箱(350個)
M4
0.7
28
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18831033
M4×6
1箱(500個)
M4
0.7
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
18831042
M5×12
1箱(450個)
M5
0.8
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
18831058
M5×15
1箱(400個)
M5
0.8
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
18831067
M5×17
1箱(400個)
M5
0.8
17
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
18831076
M5×19
1箱(400個)
M5
0.8
19
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
18831085
M5×22
1箱(350個)
M5
0.8
22
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
18831094
M5×27
1箱(300個)
M5
0.8
27
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
18831103
M5×7
1箱(500個)
M5
0.8
7
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
18831112
M5×9
1箱(500個)
M5
0.8
9
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください