大丸鋲螺製作所
黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
13
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18831295
M6×16
1箱(250個)
M6
1
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
18831304
M5×12
1箱(300個)
M5
0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
18831313
M5×15
1箱(300個)
M5
0.8
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
18831322
M5×17
1箱(250個)
M5
0.8
17
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
18831338
M5×19
1箱(250個)
M5
0.8
19
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
18831347
M5×27
1箱(200個)
M5
0.8
27
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
18831356
M5×7
1箱(350個)
M5
0.8
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
18831365
M5×9
1箱(300個)
M5
0.8
9
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
18831374
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
18831383
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
18831392
M6×18
1箱(250個)
M6
1
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
18831408
M6×21
1箱(250個)
M6
1
21
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
18831417
M6×26
1箱(200個)
M6
1
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください