白花ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)

白花ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大丸鋲螺製作所白花ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大丸鋲螺製作所白花ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大丸鋲螺製作所
材質寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法C(mm)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18831426M4×81箱(1000個)M40.78
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
18831435M3×101箱(1100個)M30.510
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
18831444M3×121箱(1000個)M30.512
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
18831453M3×141箱(1000個)M30.514
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
18831462M3×161箱(900個)M30.516
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
18831478M3×181箱(900個)M30.518
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
18831487M3×201箱(800個)M30.520
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
18831496M3×231箱(800個)M30.523
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
18831514M3×61箱(1200個)M30.56
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
18831523M3×81箱(1100個)M30.58
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
18831532M4×101箱(1000個)M40.710
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
18831548M4×121箱(1000個)M40.712
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
18831557M4×141箱(900個)M40.714
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
18831566M4×161箱(800個)M40.716
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
18831575M4×181箱(700個)M40.718
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
18831584M4×201箱(700個)M40.720
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
18831593M4×231箱(600個)M40.723
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
18831602M4×281箱(500個)M40.728
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
18831618M4×61箱(1200個)M40.76
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
18831505M3×281箱(600個)M30.528
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3512:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする