白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)

白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大丸鋲螺製作所白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大丸鋲螺製作所白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大丸鋲螺製作所
材質寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全17種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18831627M4×61箱(500個)M40.76
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
18831636M5×171箱(400個)M50.817
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
18831645M5×191箱(400個)M50.819
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
18831654M4×101箱(500個)M40.710
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
18831663M4×121箱(500個)M40.712
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
18831672M4×141箱(500個)M40.714
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
18831688M4×161箱(400個)M40.716
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
18831697M4×181箱(400個)M40.718
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
18831706M4×201箱(400個)M40.720
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
18831715M4×231箱(350個)M40.723
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
18831724M4×281箱(350個)M40.728
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
18831733M5×121箱(400個)M50.812
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
18831742M5×151箱(400個)M50.815
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
18831758M5×221箱(350個)M50.822
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
18831767M5×271箱(300個)M50.827
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
18831776M5×71箱(500個)M50.87
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
18831785M5×91箱(500個)M50.89
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3774:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする