大丸鋲螺製作所
黒花ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
11
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
7
寸法D1(mm)
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18832108
M3×10
1箱(1100個)
M3
0.5
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
18832117
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
18832126
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
18832135
M3×16
1箱(900個)
M3
0.5
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
18832144
M3×18
1箱(900個)
M3
0.5
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
18832153
M3×20
1箱(800個)
M3
0.5
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
18832162
M3×23
1箱(800個)
M3
0.5
23
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
18832178
M3×28
1箱(600個)
M3
0.5
28
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
18832187
M3×6
1箱(1200個)
M3
0.5
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
18832196
M3×8
1箱(1100個)
M3
0.5
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
18832205
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
18832214
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
18832223
M4×14
1箱(900個)
M4
0.7
14
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
18832248
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
18832257
M4×18
1箱(700個)
M4
0.7
18
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
18832266
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
18832275
M4×23
1箱(600個)
M4
0.7
23
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
18832284
M4×28
1箱(500個)
M4
0.7
28
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
18832293
M4×6
1箱(1200個)
M4
0.7
6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
18832302
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください