白花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)

白花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大丸鋲螺製作所
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法B(mm)1寸法C(mm)13寸法D1(mm)16
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18832634M5×121箱(300個)M50.812
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
18832643M5×151箱(300個)M50.815
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
18832652M5×171箱(250個)M50.817
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
18832668M5×191箱(250個)M50.819
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
18832677M5×221箱(250個)M50.822
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
18832686M5×271箱(200個)M50.827
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
18832695M5×71箱(350個)M50.87
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
18832704M5×91箱(300個)M50.89
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
18832713M6×101箱(300個)M6110
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
18832722M6×121箱(300個)M6112
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
18832738M6×161箱(250個)M6116
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
18832747M6×181箱(250個)M6118
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
18832756M6×211箱(250個)M6121
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
18832765M6×261箱(200個)M6126
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする