曜日別特売

ジャンパーズ ニーストラップ JPプラス

ジャンパーズ ニーストラップ JPプラス - ミューラージャパン

ジャンパーズニー、オスグッドに最適。成長期のジャンプ運動競技に。
強いベルクロテープは運動中に動きません。巻きつけタイプで固定力の調整が可能。
円柱形の衝撃吸収チューブ内蔵。

色
黒
質量(g)
67
タイプ
ラップタイプ
左右区別
左右兼用
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888550255928S~M
¥1,500
取扱い終了
返品不可
1888551855929L~XL
¥1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする