真空用NWフランジ

真空用NWフランジ - コンサス真空用NWフランジ - コンサス真空用NWフランジ - コンサス
材質SUS304形状NWフランジ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19056695NWF-S1-163017.221.7-2017.5
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19056704NWF-S1-254026.227.2-2023
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19056713NWF-S1-405541.242.7-2037.1
2,700
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19056722NWF-S1-507552.260.5-2054.9
3,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21369075NWF-S1-103012.213.8-2010
1,900
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする