椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))
種類
横仕切板(DSAタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ピッチ(mm)
形式
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02096124
TKP35H22-HS38
横仕切板
35
TKP35H22
50
38
¥
114
¥
83
¥
91
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02096133
TKP35H22-HS50
横仕切板
35
TKP35H22
62
50
¥
147
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02096142
TKP35H22-HS63
横仕切板
35
TKP35H22
77
63
¥
180
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
19018798
TKP45H25-HS103
共通
45
TKP45H25
123
103
¥
255
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19018807
TKP45H25-HS38
共通
45
TKP45H25
56
38
¥
147
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19018816
TKP45H25-HS58
共通
45
TKP45H25
78
58
¥
183
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19018825
TKP45H25-HS78
共通
45
TKP45H25
98
78
¥
219
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19018834
TKP58H39-HS100
共通
58
TKP58H39
121
100
¥
255
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19018843
TKP58H39-HS125
共通
58
TKP58H39
146
125
¥
295
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19018852
TKP58H39-HS50
共通
58
TKP58H39
71
50
¥
183
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19018868
TKP58H39-HS75
共通
58
TKP58H39
96
75
¥
219
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19018877
TKP62H34-HS150
外周:片側開閉/内周:取外し
62
TKP62H34
172
150
¥
331
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19018886
TKP62H34-HS200
外周:片側開閉/内周:取外し
62
TKP62H34
222
200
¥
360
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018895
TKP68H46-HS100
共通
68
TKP68H46
122
100
¥
257
¥
189
¥
208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018904
TKP68H46-HS125
共通
68
TKP68H46
147
125
¥
295
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018913
TKP68H46-HS150
共通
68
TKP68H46
172
150
¥
331
¥
239
¥
263
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018922
TKP68H46-HS175
共通
68
TKP68H46
197
175
¥
360
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19018938
TKP68H46-HS75
共通
68
TKP68H46
97
75
¥
219
¥
159
¥
175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください