マイナスビット(ロング)

マイナスビット(ロング) PB SWISS TOOLS
(1件のレビュー)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のロングマイナスビットです。

先端形状マイナス 全長(mm)95 軸長(mm)80 差込角(inch)1/4(6.3mm)hex 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃先厚(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19173455 C6L-100-3-80 18 0.8 5.5
オープン
 
 
取扱い終了
19173464 C6L-100-4-80 20 1 6.25
オープン
 
 
取扱い終了
19173428 C6L-100-0-80 6 0.4 2.5
オープン
 
 
取扱い終了
19173437 C6L-100-1-80 10 0.5 3.5
オープン
 
 
取扱い終了
19173446 C6L-100-2-80 11 0.6 4
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19173455 C6L-100-3-80 64564439 EA611PA-113 EA611PA-113 1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービット エスコ 64564439 1.0x 5.0/75mm [-]ドライバービット エスコ 1本 860 税込946 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19173464 C6L-100-4-80 76537415 EA611GE-13 EA611GE-13 [-] ドライバービット エスコ 76537415 [-] ドライバービット エスコ 1本 980 税込1,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19173437
2018-01-19
用途:
マイナスネジ作業
Pianohaus Handkerner 様 (卸売・小売業)

別な同社のマイナスドライバーも長年使用しているので、細軸の長いビットは自分の仕事には役にたつ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする