スプレッド ザット バターナイフ
バターを食べごろに溶かすナイフです。
SpreadTHAT! のバターナイフは、熱伝導で冷たいバターをあっという間にすくい、塗ることが出来ます。
バターの他にチーズ、ピーナッツバター、チョコレート、クリームチーズ等にも使えます。
バターを塊に切るのも良し、糸状に削るのも良し、今までの硬いバターを塗るストレスから解放されます。
用途厨房やキッチンの調理場や、卓上カトラリーに。
寸法(幅W×長さL)(mm)17×176
種別バターナイフ
材質銅合金(チタン加工)、シリコン
質量(g)85
食器の種類洋食器
内容量1個
商品説明動画
スプレッドザット バターナイフのご紹介
この動画は、5人が参考にしています。
箸・カトラリー・箸置き の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19130712
2016-03-16
- 用途:
- パンにバター
佐藤商店 様
月曜からよふかしでこの商品を見ました。バターナイフとしては少々高価ですが、冷たいバターを手のぬくもりで溶かしながら切り、削り、伸ばすことができます。少し大きいのでバターケースにいれることができませんが、トーストはマーガリンよりバターのほうがおいしいので重宝しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19130712
2016-03-09
- 用途:
- バターをパンに塗る時
医療・福祉・介護関連業
従来使用していた一般的なバターナイフでは冷蔵庫から出したばかりのバターは固くて削ぎにくかったり、パンに塗る時にパンの表面を荒らしてストレスでしたが、このバターナイフを使うと薄くバターを削ぐことができ、パンに塗るときもバターを柔らかくしてくれるのでスムーズに塗る事ができました。
1人が参考にしています