チップ P290-ACKT

チップ P290-ACKT - イスカル
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19231695P290 ACKT 1806PDR-FWE-IC330IC330
22,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19231704P290 ACKT 1806PDR-FWE-IC830IC830
22,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19231713P290 ACKT 1806PDR-FW-IC330IC330
22,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19231722P290 ACKT 1806PDR-FW-IC808IC808
22,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19231738P290 ACKT 1806PDR-FW-IC830IC830
22,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする