イスカル
チップ HM390-TDKT
形状
正三角形
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
5.85
切刃長さ(mm)
13
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19233856
HM390 TDKT 1505PDR-IC330
IC330
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19233865
HM390 TDKT 1505PDR-IC808
IC808
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19233874
HM390 TDKT 1505PDR-IC830
IC830
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください