イスカル
チップ OFMT
形状
正八角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
25
材質
IC928
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19234127
OFMT 0706-AER-76-IC928
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください