イスカル
チップ H600-WXCU
形状
六角形80°
材質
IC830
コーナー半径(mm)
1
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
4.13
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19234364
H600 WXCU 040310HP-IC830
¥
29,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください