イスカル
チップ S845-SNHU
形状
正方形
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
材質
IC830
厚さ(mm)
5.9
切刃長さ(mm)
13
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19234425
S845 SNHU 1305ANR-PL-IC830
¥
23,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください