イスカル
チップ HP-ANCT
形状
平行四辺形頂角85°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
0
材質
IC928
厚さ(mm)
2.6
切刃長さ(mm)
7.5
コーナー半径(mm)
0.4
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19234635
HP ANCT 070204 PN-R-IC928
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください