イスカル
チップ HP-ANCR
形状
平行四辺形頂角85°
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.85
切刃長さ(mm)
7.5
コーナー半径(mm)
0.4
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19234644
HPANCR070204PNFR IC328
IC328
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19234653
HP ANCR 070204 PNFR-IC928
IC928
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19234662
HP ANCR 070204 PNFR-P-IC28
IC28
¥
14,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください