リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。



スイッチの1段目で電源がONになり2段目はエンジンスタートで右に回してセルがスタートになり離すと戻るが、
今回購入したスイッチは、ただの1段目2段目のスイッチであり使用できない。
商品名が イグニッションスイッチ となっているので購入したが
商品名に騙された感じで、もう少し商品説明がほしかった。
無駄な買い物になり残念です。
純正はラウンドキーでしたが、振動で動きが悪くなったので、交換しました。鍵自体が長くなったので、振動に耐える事が出来るのではと思っています。
ホンダスティード400のイグニッションスイッチのキーがなかったため、こちらの イグニッションスイッチに交換しました。
何の不具合もなくスムーズに交換できまた。
使用上の問題も全くございません。
価格も安く大変良い商品だと思います。
写真の品と違う品が来ました3本接点でお願いしましたが5本接点
がきました接続は問題ないのですが大きさが大きくて取り付け不可
でした。
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、商品自体は3本接点の商品とのことです。
5本接点が届いたとのことですが、商品違いの可能性がございます。
商品違いの場合は、返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
何卒宜しくお願い致します。