曜日別特売

吊り下げグラスラック

吊り下げグラスラック - グローバル[厨房用品]吊り下げグラスラック - グローバル[厨房用品]吊り下げグラスラック - グローバル[厨房用品]吊り下げグラスラック - グローバル[厨房用品]
(2件のレビュー)

設置タイプのグラスラック。
丈夫なクローム製ボールを使用。
3箇所に固定ネジの穴があるので、しっかり設置できます。
固定ねじは付属しています。

レールタイプ1連材質(台座)ステンレス、(吊り下げ部)ステンレス/クロームメッキ対応幅(mm)(台座)85品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック全長(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193479475235260115×306×40(260mmフック可能)
900
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
193479565218460115×507×40(460mmフック可能)
1,000
929
1,022(税込)
当日出荷
193479655219560115×612×40(560mmフック可能)
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19347947
2021-02-01
用途: ワイングラスの整理整頓、
医療・福祉・介護関連業

用途は上記記載の通りですが、改善要望は地震の際などに、グラスが前にズリ落ちないような工夫があれば、なお良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19347965
2016-06-01
用途: ワイングラスの収納
飲食業

安いので少し心配してましたが、全く問題なく見た目も質感も気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする