ワイン&シャンパンフレッシュ

ワイン&シャンパンフレッシュ - グローバル[厨房用品]ワイン&シャンパンフレッシュ - グローバル[厨房用品]ワイン&シャンパンフレッシュ - グローバル[厨房用品]ワイン&シャンパンフレッシュ - グローバル[厨房用品]

この1セットで、ワインの味わいもシャンパンの泡もフレッシュにキープ。
ワイン保存には・・ボトル内を真空にしてワインの酸化や風味の劣化を防ぎます。
シャンパン保存には・・・ボトルにポンプで空気を送り込み、瓶内の空気圧を上げることで炭酸抜けを防ぎます。
ワイン栓はスクリューキャップボトル対応になりました。

セット内容ポンプ×1個、ワイン用栓×1個、シャンパン用栓×1個材質ABS樹脂、シリコンゴム寸法(mm)(ポンプ)持ち手幅64、Φ41×160、(ワイン用栓)Φ46×46.5、(シャンパン用栓)Φ45×54品名・タイプボトルストッパー内容量1セット
注意
※一部使用できないワインボトルもございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193482882932
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする