バキュビュー

バキュビュー - グローバル[厨房用品]バキュビュー - グローバル[厨房用品]バキュビュー - グローバル[厨房用品]
(1件のレビュー)

ボトル内の空気の状態が一目でわかる「バキュビュー!」
ファンヴィーノ スクリューキャップ対応。

用途
ボトルに栓を差し込み、つまみのオレンジ部分が見えなくなるまでポンプで空気を抜きます。
栓のオレンジのラインの幅が広がってきたら要注意!空気が進入したサインですので再度ポンプで空気を抜いて下さい。
セット内容ポンプ×1個、替栓×2個材質(ポンプ)ABS樹脂、(栓)シリコンゴム寸法(mm)(ポンプ)50×34×173、(替栓)Φ27×40品名・タイプボトルストッパー内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193483068308
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19348306
2021-08-14
用途: ワインの保存
飲食業

大変使い易く、送料無料にする為でしたが、購入して良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする