曜日別特売

チルトフロート

チルトフロート - ノーケンチルトフロート - ノーケンチルトフロート - ノーケンチルトフロート - ノーケンチルトフロート - ノーケンチルトフロート - ノーケン
(2件のレビュー)

上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。

材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110ケーブル長(m)6使用温度(℃)-10~+50ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2)最大使用電流(A)0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐圧力(kPa)
比重
最大使用電圧(V)
最小負荷
質量(kg)
動作角度
寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19527813FT-5A2000.8以上125(AC)、30(DC)5mW(5V DC 以上)0.7上昇時:+15°までにON、下降時:-20°までにOFF2×105回以上(ケーブル180°屈曲回数)
9,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
19527822FT-2A200以下0.9以上125(AC)、30(DC)5mW(5V DC 以上)0.9(ケーブル6m付、センサ単体の場合)上昇時:60°までにON、下降時:30°までにOFF2×105回以上(ケーブル180°屈曲回数、ただし、250V2A ACの場合あ1×105回以上)
9,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
19527838FT-3A200以下0.9以上250(AC)、30(DC)0.8W(5V DC 以上)0.9(ケーブル6m付、センサ単体の場合)上昇時:60°までにON、下降時:30°までにOFF2×105回以上(ケーブル180°屈曲回数、ただし、250V2A ACの場合あ1×105回以上)
9,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19527838
2024-06-21
用途: ポンプ作動用スイッチとして
有限会社Ym-TeC建設業・工事業

問題なく機能しました。期待した性能が出ていると思います。

対象商品 : 19527838
2018-09-20
用途: 水中ポンプ(雨排水用)の発停制御
株式会社エース建設業・工事業

200Vオーバーでも使用可能だったので、迷わずこの製品をゲット。丈夫か否かはあと数年使わないとわからないだろうけど、きっと大丈夫そう、そう感じた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする