クリスタル産業
ステッキ (プッシュボタン) アルミケイン
プッシュボタンで簡単に長さ調節ができます。
長さ(mm)
735~985
材質
アルミ
質量(g)
340
パイプ径(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20508172
KS-20R
ブロンズ
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20508188
KS-21R
ゴールド
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20508197
KS-22R
ブルー
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20508206
KS-23R
レッド
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20508215
KS-24R
ホワイト
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください